Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Wiser Energy - compteur des usages électriques RT2012 - avec 5 TC fermés 80A - 230 V +/- 15 % CA - conso max : 9 VA - précision : classe 2 - type d'entrée : transformateur de courant 0..50 mA, entrée logique pour compteur électrique françai
Schneider Electric crée la gamme Wiser Energy, une solution pour gérer sa consommation d'énergie, être alerté et piloter sur place ou à distance depuis son smartphone ou sa tablette. Solution inédite et connectée, elle permet aussi d'être alerté en cas de dysfonctionnement imprévu (coupure de courant, équipement hors service, surtension, etc.). Ce dispositif mesure l'ensemble des consommations d'énergie comme l'électricité, l'eau chaude, le gaz, la climatisation ou encore le chauffage, selon exigences de la RT 2012. Associé aux nouveaux contacteur et télérupteur Resi9, Wiser Energy permet de contrôler et gérer les équipements de la maison. Ce compteur d'usages électriques permet de mesurer la consommation d'énergie totale, la consommation d'énergie par usage, la puissance totale, la puissance par usage. Il est encliquetable et se fixe sur un rail DIN, pour un mode d'installation facile et optimisé. Il est livré avec 5 transformateurs de courant de 80 A.
Wiser energy
Gamme
Multiple de vente
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-232
avec interface de communication Ethernet
Tension d'alimentation
supporte protocole Modbus
protocole pris en charge pour CAN
Type de tension d'alimentation
Nombre de phases
Profondeur
application
Hauteur
Largeur